Europole - ZEPH 1 - 230 carré anthracite 4000K 180lm 2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592053991
Réf. Sonepar
00584010454
Réf. Fournisseur
55151AN
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
pas de variation
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
92 mm
classe de protection
I
largeur
70 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
55 mm
longueur
70 mm
hauteur/profondeur
92 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Encastré de sol ZEPH 1 - 230 carré : 70x70mm, anthracite, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 180lm (90lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 1 - 230 carré anthracite, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 180lm (90lm/W), verre transparent, angle 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 70x70mm. Diamètre d'encastrement : 55mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.