fin de vie

Europole - ZEPH 1 - 230 carré poli miroir bleu 2W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592052086

Réf. Sonepar

00584010263

Réf. Fournisseur

55034PM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

70 mm

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

92 mm

diamètre d'encastrement

55 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol ZEPH 1 - 230 carré : 70x70mm, poli miroir, bleu 2W, verre opale, 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable