Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - ZEPH 1 - 230 rond grenaillé 4000K 180lm 2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592053892

Réf. Sonepar

00584010444

Réf. Fournisseur

55141GR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

I

hauteur/profondeur

92 mm

diamètre externe

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

92 mm

diamètre d'encastrement

55 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol ZEPH 1 - 230 rond : 70mm, grenaillé, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 180lm (90lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable