fin de vie

Europole - ZEPH 1 - 24 carré grenaillé 4000K 180lm 2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592053731

Réf. Sonepar

00584010428

Réf. Fournisseur

55131GR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

III

largeur

70 mm

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

92 mm

diamètre d'encastrement

55 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol ZEPH 1 - 24 carré : 70x70mm, grenaillé, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 180lm (90lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable