Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - ZEPH 1 SLIM - 24 rond poli miroir non percée bleu 2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592061408

Réf. Sonepar

00584011201

Réf. Fournisseur

56124NPM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

49 mm

diamètre externe

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

diamètre d'encastrement

55 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol ZEPH 1 SLIM - 24 rond : 70mm, poli miroir, collerette non percée, bleu 2W, verre transparent, 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable