Europole - ZEPH 2 - 24 rond grenaillé bleu 3x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592056237
Réf. Sonepar
00584010678
Réf. Fournisseur
55284GR
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
III
hauteur/profondeur
79 mm
diamètre externe
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
102 mm
diamètre d'encastrement
96 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol ZEPH 2 - 24 rond : 116mm, grenaillé, bleu 3x2W, verre transparent, 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.