fin de vie

Europole - ZEPH 2 SLIM - 230 carré inox percée bleu 3x2W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592063051

Réf. Sonepar

00584011369

Réf. Fournisseur

56194IN

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

116 mm

hauteur/profondeur

42 mm

longueur

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

42 mm

diamètre d'encastrement

100 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol ZEPH 2 SLIM - 230 carré : 116x116mm, inox, collerette percée, bleu 3x2W, verre opale, 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable