fin de vie

Europole - ZEPH 3 - 230 carré grenaillé bleu 6x2W 10° - 55434GR

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur de la lumière - bleu

  • compatible IFTTT - Non

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592058699

Réf. Sonepar

00584010924

Réf. Fournisseur

55434GR

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP67

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

bleu

compatible IFTTT:

Non

pas de variation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

111 mm

classe de protection:

I

largeur:

173 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

diamètre d'encastrement:

150 mm

longueur:

173 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol ZEPH 3 - 230 carré : 173x173mm, grenaillé, bleu 6x2W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 10° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable