Europole - ZEPH 3 - 24 carré bronze 3000K 925lm 6x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 111 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592058927
Réf. Sonepar
00584010947
Réf. Fournisseur
55452BR
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
diamètre d'encastrement
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
111 mm
puissance du système
12 W
température de couleur
3000...3000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps
bronze
type de tension
DC
pas de variation
Non
orientable
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
173 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
173 mm
charge max.
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol ZEPH 3 - 24 carré : 173x173mm, bronze, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 925lm (77lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 3 - 24 carré bronze, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 925lm (77lm/W), verre transparent, angle 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Dimension collerette : 173x173mm. Diamètre d'encastrement : 150mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.