fin de vie

Europole - ZEPH 3 - 24 carré grenaillé bleu 6x2W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur de la lumière - bleu

  • compatible IFTTT - Non

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592056954

Réf. Sonepar

00584010750

Réf. Fournisseur

55334GR

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

pas de variation

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

111 mm

classe de protection

III

largeur

173 mm

couleur du boîtier/corps

autre

type de tension

DC

diamètre d'encastrement

150 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur

86 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

Encastré de sol ZEPH 3 - 24 carré : 173x173mm, grenaillé, bleu 6x2W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.