Evicom - AMPLI DE TETE CASCADABLE 8 IN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555032405
Réf. Sonepar
04212503240
Réf. Fournisseur
SCSC9200
Réf. Commerciale
Evicom
Amplificateur satellite 8 voies - Gain : 26 dB - Niv de sortie : 113 dBµV - Réglage de gain et de pente - Alimentation : 230 V - Alim LNB : 18 V - 800 mA
Les Atouts de l'article:
Amplificateur satellite 8 voies
Gain : 26 dB
Niv de sortie : 113 dBµV
Réglage de gain et de pente
Alimentation : 230 V
Alim LNB : 18 V - 800 mA
NoticePDF