Evicom - Antenne UHF pleine onde 27 éléments LTE 5G - B52270/5G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - UHF
gain max. - 15 dB
plage de canaux - 21...48
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555011073
Réf. Sonepar
04212501107
Réf. Fournisseur
B52270/5G
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
antenne de télévision
plage de réception:
UHF
gain max.:
15 dB
plage de canaux:
21...48
Antenne UHF pleine onde 9 directeurs (27 éléments prémontés) • Gain : 10-15 dB • Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) • Rapport A/V : 25 dB • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Antenne UHF pleine onde 9 directeurs (27 éléments)
• Gain : 10 -15 dB
• Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G )
• Rapport A/V : 25 dB
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Antenne UHF pleine onde 9 directeurs (27 éléments)
• Gain : 10 -15 dB
• Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G )
• Rapport A/V : 25 dB
• Connectique F
NoticePDF