Evicom - Bras de déport mural 35 cm / diamètre 40 mm - FDE4035

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • distance relative à - mur

  • distance - 35 cm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555070056

Réf. Sonepar

04212507005

Réf. Fournisseur

FDE4035

Marque

Evicom

modèle:

support mural

distance relative à:

mur

distance:

35 cm

matériau:

acier

Bras de déport diamètre 40 mm • Déport 35 cm • Electro-zingué

Les Atouts de l'article:

• Bras de déport diamètre 40 mm
• Déport 35 cm
• Coude 35 cm
• Electro-zingué