Evicom - Bras de déport mural 70 cm / diamètre 70 mm - FDE7075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
distance relative à - mur
distance - 73 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015279
Réf. Sonepar
04212501527
Réf. Fournisseur
FDE7075
Marque
Evicom
modèle:
support mural
distance relative à:
mur
distance:
73 cm
matériau:
acier
Bras de déport diamètre 70 mm. • Pour paraboles S PAF 120. • Déport 70 cm • Galvanisé
Les Atouts de l'article:
• Bras de déport diamètre 70 mm
• Pour parabole S PAF 120
• Déport 70 cm
• Galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
• Bras de déport diamètre 70 mm
• Pour parabole S PAF 120
• Déport 70 cm
• Galvanisé à chaud



