Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Evicom - Cordon HDMI mâle/mâle - 2 mètres sous blister

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660555051277

Réf. Sonepar

04212505127

Réf. Fournisseur

NCORHDMI/B

Réf. Commerciale

Evicom

type de connecteur raccordement 1

HDMI

type de connecteur raccordement 2

HDMI

longueur

2 m

Cordon HDMI mâle/mâle sous blister - Longueur : 2 mètres - Technologie 1.4V compatible full HD / 3D - Connection OR 24K

Les Atouts de l'article:

Cordon HDMI mâle/mâle sous blister
Longueur : 2 mètres
Technologie 1.4V compatible full HD / 3D
Connection OR 24K