Evicom - Cordon HDMI mâle/mâle- 5 mètres sous blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555051482
Réf. Sonepar
04212505148
Réf. Fournisseur
NCORHDMI5/B
Réf. Commerciale
Evicom
type de connecteur raccordement 1
HDMI
type de connecteur raccordement 2
HDMI
longueur
5 m
Cordon HDMI mâle/mâle sous blister - Longueur : 5 mètres - Technologie 1.4V compatible full HD / 3D - Connection OR 24K
Les Atouts de l'article:
Cordon HDMI mâle/mâle sous blister
Longueur : 5 mètres
Technologie 1.4V compatible full HD / 3D
Connection OR 24K