Evicom - Roof palet 4 cadres sans blocs de béton. - FRP4000/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de matériau de montage - pied de mât
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015262
Réf. Sonepar
04212501526
Réf. Fournisseur
FRP4000/A
Marque
Evicom
type de matériau de montage:
pied de mât
Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats Evite le percement de l’étanchéité • Mât hauteur : 100 cm, diamètre : 60 mm • Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 cm non fournies)
Les Atouts de l'article:
• Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats
• Pour paraboles jusqu'à 120 cm
• Diamètre du mât : 60 mm
• Hauteur du mât : 100 cm
• Finition Galvanisé à chaud
• (4 Dalles béton 50x50 cm non fournies)
• Poids : 18 kg
Les Atouts de l'article:
• Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats
• Pour paraboles jusqu'à 120 cm
• Diamètre du mât : 60 mm
• Hauteur du mât : 100 cm
• Finition Galvanisé à chaud
• (4 Dalles béton 50x50 cm non fournies)
• Poids : 18 kg
NoticePDF









