Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Excel - COFFRET 21U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1037 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 21

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540561356

Réf. Sonepar

07804000157

Réf. Fournisseur

WB21.6SGB

Réf. Commerciale

Excel

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

1037 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

21

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

600 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

matériau de la porte arrière

acier

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9004

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 21U profondeur 600mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage