Excel - Coffrets/baies Muraux, 6U, 390 mm de Profondeur, Noir Emballées à Plat - WBFP6.390SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540561943
Réf. Sonepar
07804056194
Réf. Fournisseur
WBFP6.390SGB
Réf. Commerciale
Excel
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
570 mm
hauteur:
368 mm
profondeur:
390 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9004
indice de protection (IP):
IP20