Excel - Connecteur Keystone RJ45 Blindé Cat5e Type Papillon, Sans Outil - 100-906
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540511023
Réf. Sonepar
07804051102
Réf. Fournisseur
100-906
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...26