Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP ROUGE 0,5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5061024160632
Réf. Sonepar
07804000099
Réf. Fournisseur
106-032
Réf. Commerciale
Excel
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
rouge
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP ROUGE 0,5 mètres