Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP VERT 2M - 106-044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5061024160298
Réf. Sonepar
07804000110
Réf. Fournisseur
106-044
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP VERT 2 mètres


