Excel - Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu - 100-158

CopieCopie
Excel - Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502076

Réf. Sonepar

07804050207

Réf. Fournisseur

100-158

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu