Excel - ETAGERE FIXE NOIRE PROFONDEUR 350MM1U CHARGE MAXI 80KG POUR BAIE P600 - 542-022-BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540533582

Réf. Sonepar

07804000122

Réf. Fournisseur

542-022-BK

Marque

Excel

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

483 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

350 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

ETAGÈRE FIXE POUR BAIE INFORMATIQUE DE 600mm DE PROFONDEUR - NOIRE - PROFONDEUR DE L'ETAGERE 350mm - 1U - CHARGE MAXI 80KG