Excel - ETAGERE FIXE NOIRE PROFONDEUR 550MM 1U CHARGE MAXI 80KG POUR BAIE P800 - 542-023-BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540533605

Réf. Sonepar

07804000172

Réf. Fournisseur

542-023-BK

Marque

Excel

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

475 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

550 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

ETAGÈRE FIXE POUR BAIE INFORMATIQUE DE 800mm DE PROFONDEUR - NOIRE - PROFONDEUR DE L'ETAGERE 550MM - 1U - CHARGE MAXI 80KG