Excel - Étagères Fixes Environ, 550 mm Gris Blanc - 542-023-GE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540533612
Réf. Sonepar
07804053361
Réf. Fournisseur
542-023-GE
Réf. Commerciale
Excel
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
475 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
550 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
9002