Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

EZVIZ - C2C 1080p camera Wi-Fi-Vision nocturne - Audio bidirectionnel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • lieu d'utilisation - intérieur

  • propriété du système d'image - infrarouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6970443210769

Réf. Sonepar

07575000001

Réf. Fournisseur

6970443210769

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

lieu d'utilisation

intérieur

propriété du système d'image

infrarouge

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

C2C 1080p caméra Wi-Fi-Vision nocturne - Audio bidirectionnelDétection de mouvement-Vision nocturne jusqu'à 7,5 mètres-Angle de vue : 111°-Emplacement carte Micro SD jusqu'à 128 Go-Base aimantée-CS-CV206-C0-3B2WFR