Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
EZVIZ - C3W Pro(4MP) camera Wi-Fi 2K-2.4 Ghz -H.265-H.264-audio- sirene-IA

EZVIZ - C3W Pro(4MP) camera Wi-Fi 2K-2.4 Ghz -H.265-H.264-audio- sirene-IA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • propriété du système d'image - couleur

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

07575000004

Réf. Fournisseur

303101959

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

lieu d'utilisation

universel

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP)

IP67

C3W Pro(4MP) caméra Wi-Fi 2K-2.4 Ghz-H.265-H.264- sirène-IA-vision nocturne en couleur 30m-sirène et projecteur intégrés-Audio Bidirectionnel-IP67- Angle de vue: 82°-97°-Emplacement de carte Micro SD 256Go-Google Home & Alexa