fin de vie

EZVIZ - C3W Pro(4MP) camera Wi-Fi 2K+-2.4 Ghz -H.265-H.264-audio- sirene-IA - 303101794

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • transmission - TCP/IP

  • propriété du système d'image - infrarouge

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545602257

Réf. Sonepar

07575560225

Réf. Fournisseur

303101794

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

universel

transmission:

TCP/IP

propriété du système d'image:

infrarouge

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP):

IP67

C3W Pro(4MP) caméra Wi-Fi 2K+-2.4 Ghz-H.265-H.264- sirène-IA-vision nocturne en couleur 30m-sirène et projecteur intégrés-Audio Bidirectionnel-IP67- Angle de vue: 82°-97°-Emplacement de carte Micro SD 256Go-Google Home + Alexa