EZVIZ - Caméra sur batterie BC1C 4K avec panneau solaire EZVIZ - BC1C4KKIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
lieu d'utilisation - universel
propriété du système d'image - infrarouge
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545633244
Réf. Sonepar
07575000036
Réf. Fournisseur
BC1C4KKIT
Réf. Commerciale
EZVIZ
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
lieu d'utilisation:
universel
propriété du système d'image:
infrarouge
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
indice de protection (IP):
IP66
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protocole:
TCP/IP
Les Atouts de l'article:
La BC1c 4K est conçue pour renforcer la sécurité de votre espace extérieur grâce à une vision impressionnante, des fonctionnalités avancées, une grande durabilité et une installation flexible. Grâce à ce panneau solaire, vous n’aurez plus besoin de r