fin de vie

EZVIZ - Camera WiFi sur batterie 4K-Defense active-Detection de forme humaine&vehicule - BC1C 4K

CopieCopie
EZVIZ - Camera WiFi sur batterie 4K-Defense active-Detection de forme humaine&vehicule

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • propriété du système d'image - infrarouge

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545631752

Réf. Sonepar

07575563175

Réf. Fournisseur

BC1C 4K

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

universel

propriété du système d'image:

infrarouge

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP):

IP66

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

TCP/IP

BC1C 4K/Protection continue 24/7 /10400 mAh/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales personnalisables/Wi-Fi 6/Défense active/Carte microSD jusqu'à 512Go/Google Home&Alexa

Les Atouts de l'article:

La BC1c 4K est conçue pour renforcer la sécurité de votre espace extérieur grâce à une vision impressionnante, des fonctionnalités avancées, une grande durabilité et une installation flexible. Dotée d'une capacité de détection améliorée et du mode de protection unique d'EZVIZ "Always On Protection Mode", elle assure une surveillance sécurisée de votre propriété 24h/24h.