EZVIZ - Kit: NVR X5S(8 caméras & 8 To)+4 H3C 2K avec vision nocturne et détection AI - BW3844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'enregistrement - numérique 
- avec détecteur de mouvement vidéo - Non 
- avec DVD - Non 
- consommation d'énergie - 8 W 
- hauteur - 45 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
6941545636795
Réf. Sonepar
07575000055
Réf. Fournisseur
BW3844
Marque
EZVIZ
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
consommation d'énergie:
8 W
hauteur:
45 mm
Caméra sur batterie à double objectif avec double rotation/Panneau solaire 8W/AOV/Exposition intelligente équilibrée/Co-détection et auto suivi/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène&flash/Audio bidirectionnel/512 Go Max
Les Atouts de l'article:
L’innovant Kit HB90 Double objectif fait un grand pas en avant pour résoudre l’anxiété de la batterie et les contraintes d’installation en utilisant l’énergie solaire tout en équilibrant intelligemment les exigences de sécurité élevées et la consommation électrique avec la technologie révolutionnaire AOV d’EZVIZ. Il s’agit également d’un intéressant ajout à la série de caméras à double objectif d’EZVIZ, où les propriétaires peuvent faire confiance à ses performances pour sécuriser deux zones à la fois et compter sur elle pour détecter, suivre et enregistrer des activités importantes.
Les Atouts de l'article:
L’innovant Kit HB90 Double objectif fait un grand pas en avant pour résoudre l’anxiété de la batterie et les contraintes d’installation en utilisant l’énergie solaire tout en équilibrant intelligemment les exigences de sécurité élevées et la consommation électrique avec la technologie révolutionnaire AOV d’EZVIZ. Il s’agit également d’un intéressant ajout à la série de caméras à double objectif d’EZVIZ, où les propriétaires peuvent faire confiance à ses performances pour sécuriser deux zones à la fois et compter sur elle pour détecter, suivre et enregistrer des activités importantes.








