EZVIZ - RM600 - Robot Tondeuse à Gazon Connecté avec navigation intelligente - R64-A11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de coupe - autre

  • poids - 11 kg

  • tension - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545635323

Réf. Sonepar

07575563532

Réf. Fournisseur

R64-A11

Réf. Commerciale

EZVIZ

système de coupe:

autre

poids:

11 kg

tension:

24 V

Judas HP2 or - Écran couleur intérieur de 4,3 pouces/Vision en direct/Résolution 1080p/Angle de vue large de 146°/Batterie lithium rechargeable 2200mAh/Installation facile/S'adapte aux trous de 14-26mm/Contrôles via App EZVIZ

Les Atouts de l'article:

Fini le temps où vous deviez vous pencher pour regarder à travers le petit judas de votre porte. Le HP2, avec sa caméra compacte et son écran