fin de vie

Faac - eco kit long 230v - pour portail battant, jusqu'a 2,8 m - 105632146

FAAC FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 2 vantaux

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8055195035605

Réf. Sonepar

00192632146

Réf. Fournisseur

105632146

Réf. Commerciale

Faac

modèle:

2 vantaux

eco kit long 230v - pour portail battant, jusqu'a 2,8 m

Les Atouts de l'article:

Motorisation FAAC 412 LONG pour portail battant jusqu'à 2,5m par vantail.Le kit comprend : 2 opérateurs 412 LONG - 1 platine électronique E045- 1 boîtier mod.E - 1 module de fréquence 868MHz et 2 émetteurs XT4 868 MHz 4 canaux - 2 Safecoder - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée