Faac - long masterkit 24v s&g
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 8 kg
principe d'entraînement - électromécanique
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195000559
Réf. Sonepar
00192104156
Réf. Fournisseur
104156
Réf. Commerciale
Faac
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail
8 kg
principe d'entraînement
électromécanique
type de courant
DC
tension du moteur
24 V
ralenti
Oui
avec émetteur manuel
Oui
avec armoire de commande
Oui
avec contacteur à clé
Oui
long masterkit 24v s&g
Les Atouts de l'article:
Kit de motorisation pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique, collectif ou tertiaire.Le kit contient : - 2 moteurs 415L 24V et armoire de gestion E024S - 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 2 Safecoder et 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégréeREADY CONNECT : avec la carte E045 et E024S délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.