Faac - paire de photocellules xp30 inox - 7851051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 30000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP54
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Photocellules
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195026054
Réf. Sonepar
00192851051
Réf. Fournisseur
7851051
Marque
Faac
distance de commutation assignée:
30000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP54
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
13.5 °
distance de détection max.:
30000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
largeur du capteur:
55.4 mm
hauteur du capteur:
78.4 mm
longueur du capteur:
21.5 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
-20...-20 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC


