fin de vie

Faro - Aina Led Lampe Suspension Blanche SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP44 3000lm classe I - 64174

CopieCopie
Faro - Aina Led Lampe Suspension Blanche SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP44 3000lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 40 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776090569

Réf. Sonepar

04917609056

Réf. Fournisseur

64174

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

40 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Blanc Brillant diam.550mm SMD LED source incluse 50/60Hz 36W 3000K CRI >80 IP 201700lm classe I 100V-240V hauteur:80mm longueur: 550mmprofondeur: 550mm

Les Atouts de la gamme:

Aina le style de cette lampe à l'éclairage diaphane, uniforme, est parfait pour la salle à manger.