Faro - Ampoule G125 Mat Led E27 6W 2700K 800Lm E27 50/60Hz 6W2700K IP 20 800lm classeI - 17465

CopieCopie
Faro - Ampoule G125 Mat Led E27 6W 2700K 800Lm E27 50/60Hz 6W2700K IP 20 800lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112469

Réf. Sonepar

04917611246

Réf. Fournisseur

17465

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.16mm G9 50/60Hz 5W 2700K CRI >=80 IP 20 500lm classe I 220V-240V hauteur:60mm longueur: 16mm profondeur: 16mm