Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Ampoule G9 Led 5W 4000K 510Lm G9 50/60Hz 5W 4000K IP20 500lm classe I 220V-240V - 17467

CopieCopie
Faro - Ampoule G9 Led 5W 4000K 510Lm G9 50/60Hz 5W 4000K IP20 500lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 510...510 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112513

Réf. Sonepar

04917611251

Réf. Fournisseur

17467

Marque

Faro

Culot:

G9

flux lumineux:

510...510 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

4000...4000 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.16mm G9 50/60Hz 3W 2700K CRI >=80 IP 20 350lm classe I 220V-240V hauteur:50mm longueur: 16mm profondeur: 16mm