Faro - Ampoule Gu10 7,5W 2700K 36° GU10 7W 2700K IP 20 410lmclasse II 230V - 97691227

CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 7,5W 2700K 36° GU10 7W 2700K IP 20 410lmclasse II 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170483

Réf. Sonepar

04917617048

Réf. Fournisseur

97691227

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

230...230 V

Ampoule en PC structure en Acier couleur diam.49.9mm GU10 source incluse 7W 3000K 95 IP 20 435lm classe II 230V hauteur: 53.5mm longueur: 49.9mmprofondeur: 49.9mm