Faro - Ampoule Gu10 7,5W 2700K GU10 7W 2700K IP 20 390lm classeII 230V - 97691127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 390...390 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776170476
Réf. Sonepar
04917617047
Réf. Fournisseur
97691127
Réf. Commerciale
Faro
Culot:
GU10
flux lumineux:
390...390 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
230...230 V
Ampoule en PC structure en Acier couleur diam.49.9mm GU10 source incluse 7W 3000K 95 IP 20 410lm classe II 230V hauteur: 53.5mm longueur: 49.9mmprofondeur: 49.9mm