Faro - Ampoule Gu10 7,5W 3000K 36° GU10 7W 3000K IP 20 435lmclasse II 230V - 97691230

CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 7,5W 3000K 36° GU10 7W 3000K IP 20 435lmclasse II 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170513

Réf. Sonepar

04917617051

Réf. Fournisseur

97691230

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

Ampoule en PC structure en Acier couleur GU10 source incluse 9W 2700K 95 IP 20 410lm classe II hauteur: 45mm longueur: 50mm profondeur: 50mm