Faro - Ampoule Gu10 9,5W 2700K GU10 9W 2700K IP 20 410lm classeII - 97691327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 410...410 lm
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776170469
Réf. Sonepar
04917617046
Réf. Fournisseur
97691327
Réf. Commerciale
Faro
Culot:
GU10
flux lumineux:
410...410 lm
puissance de la lampe:
9.5...9.5 W
température de couleur:
2700...2700 K