Faro - Deco Fan Ventilateur De Plafond Chrome Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 220V - 33394D

CopieCopie
Faro - Deco Fan Ventilateur De Plafond Chrome Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234796

Réf. Sonepar

04917623479

Réf. Fournisseur

33394D

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 484mmlongueur: 1280mm profondeur: 1280mm

Les Atouts de la gamme:

DECO FAN est une ventilateur de plafond de style industriel et très actuel. Est idéal pour la ventilation de pièces de 13m2 à 17'6m2 et a moteur DC de basse consommation. Dispose de 6 vitesses réglables. Disponible en version SMART.