Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° Pearl White Cri95 COBLED 39W IP 23

Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° Pearl White Cri95 COBLED 39W IP 23

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 39 W

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8421776222779

Réf. Sonepar

04917622277

Réf. Fournisseur

3121094162

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système

39 W

flux lumineux utile

2050 lm

classe de protection

III

couleur du boîtier/corps

noir

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe III hauteur:170mm longueur: 123mm profondeur: 123mm