Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc SmartSMD LED 50/ - 32004WP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - bois
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776241060
Réf. Sonepar
04917624106
Réf. Fournisseur
32004WP-10
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
bois
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Rouge brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 640mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm