Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Rouge Brillant/Transparent Avec Moteur Dc Smart 5 - 32005WP

CopieCopie
Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Rouge Brillant/Transparent Avec Moteur Dc Smart 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776222861

Réf. Sonepar

04917622286

Réf. Fournisseur

32005WP

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Rouge brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 100V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profond