Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Faro - Falls Led Encastré Orientable 18W 25° SMD LED 16W 3000K IP67 24V CV IK 91367lm c

Faro - Falls Led Encastré Orientable 18W 25° SMD LED 16W 3000K IP67 24V CV IK 91367lm c

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1936 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8421776225886

Réf. Sonepar

04917622588

Réf. Fournisseur

71732

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile

1936 lm

température de couleur

3000...3000 K

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L couleur Inox satiné SMD LED source incluse 16W 3000K 90 IP 67 24VCV IK 9 1413lm classeIII 24V DChauteur: 103mmlongueur: 500mmprofondeur: 53mm