Faro - Falls Led Encastré Orientable 9W 25º SMD LED 8W 3000K IP67 24V CV IK 9672lm clas - 71730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 968 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 25 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8421776225862
Réf. Sonepar
04917622586
Réf. Fournisseur
71730
Marque
Faro
flux lumineux utile:
968 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
25
Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L couleur Inox satiné SMD LED source incluse 8W 3000K 90 IP 67 24VCV IK 9 669lm classeIII 24V DChauteur: 102mmlongueur: 290mmprofondeur: 53mm 
Les Atouts de la gamme:
FALLS est un diffuseur intégré et transparent parfait pour toutes sortes de projets. Il est doté d'un indice de protection IP65 qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides. Option à orienter.
Les Atouts de la gamme:
FALLS est un diffuseur intégré et transparent parfait pour toutes sortes de projets. Il est doté d'un indice de protection IP65 qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides. Option à orienter.


