Faro - Halita Lampe Suspension Transparente E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 65071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776077041
Réf. Sonepar
04917607704
Réf. Fournisseur
65071
Marque
Faro
puissance du système:
60 W
source lumineuse:
autre
Suspension avec un abat-jour en verre transparent structure en Acier et Verre couleur Vieil or diam.140mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 1540mm longueur:140mm profondeur: 140mm
Les Atouts de la gamme:
Cette lampe est une manière originale et fraîche d’éclairer les espaces les plus actuels .
Les Atouts de la gamme:
Cette lampe est une manière originale et fraîche d’éclairer les espaces les plus actuels .


